スポットライト 4000TYPE

スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ4000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
本体
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619146EFS4840B2.252.7アルミダイキャスト(黒艶消)3500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619164EFS4841B2.252.7アルミダイキャスト(黒艶消)3500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619207EFS4846B2.252.7アルミダイキャスト(黒艶消)3000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623547ERS4307BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)4200
45,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623608ERS4324BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)4200
45,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623626ERS4335BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3500
45,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619128EFS4836B2.252.7アルミダイキャスト(黒艶消)4200
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50619110EFS4835B2.252.7アルミダイキャスト(黒艶消)4200
46,800
取扱い終了
返品不可
50619119EFS4835W2.252.7アルミダイキャスト(白艶消)4200
46,800
取扱い終了
返品不可
50619137EFS4836W2.252.7アルミダイキャスト(白艶消)4200
46,800
取扱い終了
返品不可
50619155EFS4840W2.252.7アルミダイキャスト(白艶消)3500
46,800
取扱い終了
返品不可
50619180EFS4841W2.252.7アルミダイキャスト(白艶消)3500
46,800
取扱い終了
返品不可
50619189EFS4845B2.252.7アルミダイキャスト(黒艶消)3000
46,800
取扱い終了
返品不可
50619198EFS4845W2.252.7アルミダイキャスト(白艶消)3000
46,800
取扱い終了
返品不可
50619216EFS4846W2.252.7アルミダイキャスト(白艶消)3000
46,800
取扱い終了
返品不可
50623504ERS4305BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623520ERS4305WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623529ERS4306BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623538ERS4306WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623556ERS4307WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)4200
45,800
取扱い終了
返品不可
50623565ERS4308BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)4200
45,800
取扱い終了
返品不可
50623574ERS4308WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)4200
45,800
取扱い終了
返品不可
50623590ERS4323BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623599ERS4323WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623617ERS4324WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)4200
45,800
取扱い終了
返品不可
50623635ERS4335WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623644ERS4336BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623660ERS4336WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623669ERS4337BB1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623678ERS4337WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623687ERS4454B1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623696ERS4454WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3000
45,800
取扱い終了
返品不可
50623705ERS4456B1.951アルミダイキャスト(黒艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623714ERS4456WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)3500
45,800
取扱い終了
返品不可
50623730ERS4458B1.951アルミダイキャスト(黒艶消)4200
45,800
取扱い終了
返品不可
50623739ERS4458WB1.951アルミダイキャスト(白艶消)4200
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50619128EFS4836B64185680EFS4836BAEFS4836B ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明) 64185680ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプENDO(遠藤照明)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする