スポットライト 4000TYPE

スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ4000タイプ消費電力(W)32.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当CDM-T70WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50625279ERS6135W4000ナチュラルホワイト 白色118.51212
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625288ERS6136W3500温白色115.31212
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625297ERS6137W3000電球色111.41212
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625306ERS6138W4000ナチュラルホワイト 白色117.81718
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625315ERS6139W3500温白色114.71718
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625324ERS6140W3000電球色110.81718
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625340ERS6141W4000ナチュラルホワイト 白色118.82122
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625349ERS6142W3500温白色115.72122
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625358ERS6143W3000電球色111.72122
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625367ERS6144W4000ナチュラルホワイト 白色1173336
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625376ERS6145W3500温白色113.93336
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625385ERS6146W3000電球色1103336
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625394ERS6147W4000ナチュラルホワイト 白色113.95261
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625410ERS6148W3500温白色110.95261
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625419ERS6149W3000電球色107.25261
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする