曜日別特売

ケーススポットライト 600TYPE

ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Display Lightシリーズ
商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト

種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50626977ERS6274S500025昼白色90.824
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626986ERS6275S500034昼白色89.432
13,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
50626995ERS6276S300025電球色83.524
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627004ERS6277S300034電球色8232
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする