ENDO(遠藤照明)
スポットライト 6000TYPE
Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)
1.7
タイプ
6000タイプ
消費電力(W)
46.3
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)
(灯体)130
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
否
器具相当
パナビーム150W
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625157
ERS6120W
4000
ナチュラルホワイト 白色
119.8
12
12
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625166
ERS6121W
3500
温白色
116.7
12
12
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625175
ERS6122W
3000
電球色
112.8
12
12
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625184
ERS6126W
4000
ナチュラルホワイト 白色
119
21
22
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625200
ERS6127W
3500
温白色
115.8
21
22
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625209
ERS6128W
3000
電球色
111.9
21
22
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625218
ERS6129W
4000
ナチュラルホワイト 白色
116.7
34
36
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625227
ERS6130W
3500
温白色
113.6
34
36
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625236
ERS6131W
3000
電球色
109.8
34
36
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625245
ERS6132W
4000
ナチュラルホワイト 白色
114.4
52
61
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625254
ERS6133W
3500
温白色
111.3
52
61
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
50625270
ERS6134W
3000
電球色
107.6
52
61
¥
53,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください