ENDO(遠藤照明)
スポットライト 900TYPE
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ
900タイプ
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)130
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
器具相当
12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
本体
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618866
EFS4069B
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
2700
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619557
EFS4874W
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619618
EFS4878W
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618875
EFS4069W
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50618884
EFS4070B
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
2700
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50618900
EFS4070W
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50619548
EFS4874B
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50619566
EFS4875B
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50619575
EFS4875W
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50619584
EFS4877B
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50619600
EFS4877W
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50619609
EFS4878B
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
50624710
ERS4371WB
0.6
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624719
ERS4372WB
0.6
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624728
ERS4424WB
0.7
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624737
ERS4657BB
0.7
黒
9.5
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624746
ERS4657WB
0.7
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624755
ERS4658BB
0.6
黒
9.5
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624764
ERS4658WB
0.6
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624780
ERS4659BB
0.6
黒
9.5
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624789
ERS4659WB
0.6
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624798
ERS4660BB
0.7
黒
9.5
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624807
ERS4660WB
0.7
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624816
ERS4661BB
0.6
黒
9.5
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624825
ERS4661WB
0.6
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624834
ERS4662BB
0.6
黒
9.5
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624850
ERS4662WB
0.6
白
9.5
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
50624859
ERS4824BB
0.7
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
2700
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624868
ERS4824WB
0.7
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624877
ERS4825BB
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
2700
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624886
ERS4825WB
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624895
ERS4826BB
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
2700
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624904
ERS4826WB
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
2700
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624920
ERS4883BB
0.7
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624929
ERS4883WB
0.7
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624938
ERS4884BB
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624947
ERS4884WB
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624956
ERS4885BB
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624965
ERS4885WB
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624974
ERS4886BB
0.7
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624990
ERS4886WB
0.7
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50624999
ERS4887BB
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50625008
ERS4887WB
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50625017
ERS4888BB
0.6
黒
10.1
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
50625026
ERS4888WB
0.6
白
10.1
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください