曜日別特売

調光調色スポットライト

調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライト - ENDO(遠藤照明)

Tunable 調光調色 LEDZ
選べる配光と明るさレンジ
最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621106EFS6383B0.9900タイプ10アルミダイキャスト(黒艶消)
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621115EFS6383W0.9900タイプ10アルミダイキャスト(白艶消)
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621124EFS6384B0.9900タイプ10アルミダイキャスト(黒艶消)
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621140EFS6384W0.9900タイプ10アルミダイキャスト(白艶消)
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621149EFS6385B0.9900タイプ10アルミダイキャスト(黒艶消)
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621158EFS6385W0.9900タイプ10アルミダイキャスト(白艶消)
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621167EFS6652B11400タイプ19アルミダイキャスト(黒艶消)
31,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621176EFS6652W11400タイプ19アルミダイキャスト(白艶消)
31,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621185EFS6653B11400タイプ19アルミダイキャスト(黒艶消)
31,800
21,980
24,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621194EFS6653W11400タイプ19アルミダイキャスト(白艶消)
31,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621210EFS6654B11400タイプ19アルミダイキャスト(黒艶消)
31,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621219EFS6654W11400タイプ19アルミダイキャスト(白艶消)
31,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする