アウトドアスポットライト D200 ルーバ付

アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 - ENDO(遠藤照明)

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
水が溜まらないフラットデザイン
枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。
自由な首振り回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
配光用途に合せた最適な光学制御
フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。

種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD200タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)29.3電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-T35WLED交換不可内容量1台
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627388ERS5247HAダークグレーレザー仕上4000ナチュラルホワイト 白色38.9
48,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627397ERS5247SAシルバーメタリック仕上4000ナチュラルホワイト 白色38.9
48,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627406ERS5248HAダークグレーレザー仕上3000電球色36.3
48,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627415ERS5248SAシルバーメタリック仕上3000電球色36.3
48,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする