アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付

アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
水が溜まらないフラットデザイン
枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。
自由な首振り回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
配光用途に合せた最適な光学制御
壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプ消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可内容量1台
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627650ERS5264HAダークグレーレザー仕上1644.615
35,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627659ERS5264SAシルバーメタリック仕上1644.615
35,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627668ERS5266HAダークグレーレザー仕上4346.538
35,500
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627677ERS5266SAシルバーメタリック仕上4346.538
35,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする