アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付

アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 - ENDO(遠藤照明)

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
水が溜まらないフラットデザイン
枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。
自由な首振り回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
配光用途に合せた最適な光学制御
壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.5タイプD300タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)45.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-T70WLED交換不可内容量1台
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627309ERS5241HAダークグレーレザー仕上400016ナチュラルホワイト 白色
57,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627318ERS5241SAシルバーメタリック仕上400016ナチュラルホワイト 白色
57,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627327ERS5242HAダークグレーレザー仕上300016電球色
57,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627336ERS5242SAシルバーメタリック仕上300016電球色
57,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627345ERS5245HAダークグレーレザー仕上400047ナチュラルホワイト 白色
57,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627354ERS5245SAシルバーメタリック仕上400047ナチュラルホワイト 白色
57,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627379ERS5246SAシルバーメタリック仕上300047電球色
57,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627370ERS5246HAダークグレーレザー仕上300047電球色
57,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50627370ERS5246HA68036136ERS5246HBERS5246HA LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 68036136LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプENDO(遠藤照明)1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする