アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト

アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)13.5メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ10000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)81.8電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)9417グリーン購入法適合定格光束(Lm)9408調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ250WLED交換不可内容量1台
注意
※屋外で無線調光をご利用の場合手動運転のみ可能です。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619094EFS4823S
182,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする