ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台