ダウンスポットライト 3000TYPE

ダウンスポットライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125白艶消器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621368ERD6741W300074.8/73.5/74.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)19202598
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621350ERD6739W420083.1/81.7/83.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)19202887
28,500
取扱い終了
返品不可
50621359ERD6740W350078.8/77.4/78.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)19202735
28,500
取扱い終了
返品不可
50621377ERD6742W420084.2/82.7/84.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)27282922
28,500
取扱い終了
返品不可
50621386ERD6743W350079.7/78.4/79.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)27282768
28,500
取扱い終了
返品不可
50621395ERD6744W300075.7/74.4/75.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)27282629
28,500
取扱い終了
返品不可
50621404ERD6745W420069.6/68.4/69.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61742418
28,500
取扱い終了
返品不可
50621420ERD6746W350065.9/64.8/65.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61742290
28,500
取扱い終了
返品不可
50621429ERD6747W300062.7/61.6/62.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61742176
28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする