ダウンスポットライト 2400TYPE

ダウンスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621474ERD6752W350082.9/81.4/83.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)27282273
24,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621438ERD6748W420086.4/84.9/87.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)19202369
24,500
取扱い終了
返品不可
50621447ERD6749W350081.9/80.5/82.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)19202246
24,500
取扱い終了
返品不可
50621456ERD6750W300077.7/76.3/78.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)19202131
24,500
取扱い終了
返品不可
50621465ERD6751W420087.4/85.9/88.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)27282397
24,500
取扱い終了
返品不可
50621490ERD6753W300078.7/77.3/79.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)27282157
24,500
取扱い終了
返品不可
50621499ERD6754W420072.4/71.1/73.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61721984
24,500
取扱い終了
返品不可
50621508ERD6755W350068.6/67.4/69.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61721881
24,500
取扱い終了
返品不可
50621517ERD6756W300065.1/63.9/65.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61721785
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする