ダウンスポットライト 600TYPE

ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621797ERD6775Bアルミダイキャスト(黒艶消)350086.9/80.3/79.3/83.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)21
12,800
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621806ERD6775Wアルミダイキャスト(白艶消)350086.9/80.3/79.3/83.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)21
12,800
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621815ERD6776Bアルミダイキャスト(黒艶消)300083.8/77.4/76.5/80.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)21
12,800
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621824ERD6776Wアルミダイキャスト(白艶消)300083.8/77.4/76.5/80.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)21
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621840ERD6777Bアルミダイキャスト(黒艶消)350088.6/81.8/80.8/85.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)29
12,800
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621849ERD6777Wアルミダイキャスト(白艶消)350088.6/81.8/80.8/85.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)29
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621858ERD6778Bアルミダイキャスト(黒艶消)300085.4/78.9/78.0/82.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)29
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621867ERD6778Wアルミダイキャスト(白艶消)300085.4/78.9/78.0/82.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)29
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621876ERD6779Bアルミダイキャスト(黒艶消)350077.6/71.7/70.8/74.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)59
12,800
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621885ERD6779Wアルミダイキャスト(白艶消)350077.6/71.7/70.8/74.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)59
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621894ERD6780Bアルミダイキャスト(黒艶消)300074.7/69.1/68.2/71.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)59
12,800
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
50621910ERD6780Wアルミダイキャスト(白艶消)300074.7/69.1/68.2/71.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)59
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする