ENDO(遠藤照明)
スポットライト D140
LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)
0.7
タイプ
D140タイプ
消費電力(W)
21.3
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)210
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)
5~100
器具相当
セラメタプレミアS35W
LED交換
不可
反射板
交換可(別売)
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※反射板は別売りです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620397
EFS5484W
アルミダイキャスト(白艶消)
2800
Hi-CRIナチュラル
53.6
19
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620415
EFS5485W
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
アパレルホワイトe
60.1
19
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620424
EFS5486B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
アパレルホワイトe
56.8
19
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620449
EFS5487B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
アパレルホワイトe
54.6
19
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620458
EFS5487W
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
アパレルホワイトe
54.6
19
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620467
EFS5491B
アルミダイキャスト(黒艶消)
2800
Hi-CRIナチュラル
50.6
32
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620476
EFS5491W
アルミダイキャスト(白艶消)
2800
Hi-CRIナチュラル
50.6
32
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620494
EFS5492W
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
アパレルホワイトe
56.8
32
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620510
EFS5493B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
アパレルホワイトe
53.6
32
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620528
EFS5494B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
アパレルホワイトe
51.6
32
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620309
EFS5477B
アルミダイキャスト(黒艶消)
2800
Hi-CRIナチュラル
50.2
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620318
EFS5477W
アルミダイキャスト(白艶消)
2800
Hi-CRIナチュラル
50.2
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620327
EFS5478B
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
アパレルホワイトe
56.3
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620336
EFS5478W
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
アパレルホワイトe
56.3
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620345
EFS5479B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
アパレルホワイトe
53.2
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620354
EFS5479W
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
アパレルホワイトe
53.2
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620370
EFS5480B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
アパレルホワイトe
51.2
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620379
EFS5480W
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
アパレルホワイトe
51.2
12
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620388
EFS5484B
アルミダイキャスト(黒艶消)
2800
Hi-CRIナチュラル
53.6
19
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620406
EFS5485B
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
アパレルホワイトe
60.1
19
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620440
EFS5486W
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
アパレルホワイトe
56.8
19
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620485
EFS5492B
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
アパレルホワイトe
56.8
32
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620519
EFS5493W
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
アパレルホワイトe
53.6
32
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
50620537
EFS5494W
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
アパレルホワイトe
51.6
32
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください