スポットライト D90

スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D90 - ENDO(遠藤照明)

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

質量(kg)0.6タイプD90タイプ消費電力(W)13.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可反射板交換可(別売)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620634EFS5547Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル48.716
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620650EFS5548Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe54.716
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620659EFS5548Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe54.716
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620668EFS5549Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe51.716
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620677EFS5549Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe51.716
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620686EFS5550Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe49.616
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620704EFS5554Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル45.229
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620720EFS5554Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル45.229
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620747EFS5556Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe48.129
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620765EFS5557Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe46.129
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620774EFS5557Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe46.129
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620546EFS5540Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル45.3
22,800
取扱い終了
返品不可
50620555EFS5540Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル45.3
22,800
取扱い終了
返品不可
50620564EFS5541Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe50.9
22,800
取扱い終了
返品不可
50620580EFS5541Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe50.9
22,800
取扱い終了
返品不可
50620589EFS5542Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe48.2
22,800
取扱い終了
返品不可
50620598EFS5542Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe48.2
22,800
取扱い終了
返品不可
50620607EFS5543Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe45.3
22,800
取扱い終了
返品不可
50620616EFS5543Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe45.3
22,800
取扱い終了
返品不可
50620625EFS5547Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル48.716
22,800
取扱い終了
返品不可
50620695EFS5550Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe49.616
22,800
取扱い終了
返品不可
50620729EFS5555Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe50.829
22,800
取扱い終了
返品不可
50620738EFS5555Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe50.829
22,800
取扱い終了
返品不可
50620756EFS5556Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe48.129
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする