スポットライト D300

スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D300 - ENDO(遠藤照明)

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

仕様LEDモジュール付質量(kg)1.3タイプD300タイプ消費電力(W)51.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe演色指数(Ra)96調光率(%)5~100器具相当CDM-T70WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
首振角度(°)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620187EFS5372Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210420055.3(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620205EFS5373Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210350052.3(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620214EFS5373Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210350052.3(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620230EFS5374Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210300050.3(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620239EFS5374Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210300050.3(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620248EFS5378Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210420054.5(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620266EFS5379Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210350051.5(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620275EFS5379Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210350051.5(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620284EFS5380Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210300049.5(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620300EFS5380Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210300049.5(LED)40000時間
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620065EFS5360Bアルミダイキャスト黒艶消灯体210420048.8LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620074EFS5360Wアルミダイキャスト白艶消灯体210420048.8LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620090EFS5361Bアルミダイキャスト黒艶消灯体210350046.1LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620099EFS5361Wアルミダイキャスト白艶消灯体210350046.1LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620108EFS5362Bアルミダイキャスト黒艶消灯体210300044.3LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620117EFS5362Wアルミダイキャスト白艶消灯体210300044.3LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620126EFS5366Bアルミダイキャスト黒艶消灯体210420054.4LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620135EFS5366Wアルミダイキャスト白艶消灯体210420054.4LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620144EFS5367Bアルミダイキャスト黒艶消灯体210350051.5LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620160EFS5367Wアルミダイキャスト白艶消灯体210350051.5LED40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620169EFS5368Bアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)210300049.5(LED)40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620178EFS5368Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210300049.5(LED)40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620196EFS5372Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210420055.3(LED)40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
50620257EFS5378Wアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)210420054.5(LED)40000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする