スポットライト D240

スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)スポットライト D240 - ENDO(遠藤照明)

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620896EFS5949Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe59.321
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620905EFS5950Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe56.121
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620930EFS5951Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe5421
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620984EFS5957Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe5334
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621045EFS5963Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe56.843
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621070EFS5964Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe53.743
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621088EFS5965Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe51.743
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621097EFS5965Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe51.743
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620790EFS5941Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル49.915
33,800
取扱い終了
返品不可
50620799EFS5941Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル49.915
33,800
取扱い終了
返品不可
50620808EFS5942Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe5615
33,800
取扱い終了
返品不可
50620817EFS5942Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe5615
33,800
取扱い終了
返品不可
50620826EFS5943Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe52.915
33,800
取扱い終了
返品不可
50620835EFS5943Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe52.915
33,800
取扱い終了
返品不可
50620844EFS5944Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe50.915
33,800
取扱い終了
返品不可
50620860EFS5944Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe50.915
33,800
取扱い終了
返品不可
50620869EFS5948Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル52.921
33,800
取扱い終了
返品不可
50620878EFS5948Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル52.921
33,800
取扱い終了
返品不可
50620887EFS5949Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe59.321
33,800
取扱い終了
返品不可
50620914EFS5950Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe56.121
33,800
取扱い終了
返品不可
50620939EFS5951Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe5421
33,800
取扱い終了
返品不可
50620948EFS5955Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル5034
33,800
取扱い終了
返品不可
50620957EFS5955Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル5034
33,800
取扱い終了
返品不可
50620966EFS5956Bアルミダイキャスト(黒艶消)4200アパレルホワイトe5634
33,800
取扱い終了
返品不可
50620975EFS5956Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe5634
33,800
取扱い終了
返品不可
50621000EFS5957Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe5334
33,800
取扱い終了
返品不可
50621009EFS5958Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe5134
33,800
取扱い終了
返品不可
50621018EFS5958Wアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe5134
33,800
取扱い終了
返品不可
50621027EFS5962Bアルミダイキャスト(黒艶消)2800Hi-CRIナチュラル50.643
33,800
取扱い終了
返品不可
50621036EFS5962Wアルミダイキャスト(白艶消)2800Hi-CRIナチュラル50.643
33,800
取扱い終了
返品不可
50621054EFS5963Wアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe56.843
33,800
取扱い終了
返品不可
50621079EFS5964Wアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe53.743
33,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする