ENDO(遠藤照明)
スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体
JDR-Hiシリーズ
ハイパワーなJDRランプ適合
シンプルデザインスポットライト
質量(kg)
0.3
取付
フレンジタイプ
消費電力(W)
8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)110
ランプ
別売
回転角度(°)
(灯体)360
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626889
ERS6909B
黒
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
8,700
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626898
ERS6909W
白
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
8,700
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください