ENDO(遠藤照明)
スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体
JDRシリーズ
JDRランプ適合
充実のランプバリエーション
質量(kg)
0.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
消費電力(W)
首振角度(°)
回転角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626907
ERS6910B
黒
5.0・5.9/5.9/5.9(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
(灯体)110
(灯体)360
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626916
ERS6910W
白
(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))5.0・5.9/5.9/5.9
110
360
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください