ENDO(遠藤照明)
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体
JDR-miniシリーズ
使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)
0.3
取付方式
フレンジタイプ(直付)
消費電力(W)
位相制御 5.9
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
360
LEDランプ
別売
回転角度(°)
110
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626934
ERS6370B
黒
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626950
ERS6370W
白
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください