スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体

スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

JDR-miniシリーズ
使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン

仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)取付方式フレンジタイプ(埋込)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110埋込穴(Φmm)50内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50626959ERS6917B
10,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
50626968ERS6917W
10,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする