ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用
用途
Base専用
適合
市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)
0.1
材質(本体)
樹脂
モジュール
無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離20m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。
※
※電源のON/OFFはできません。
※
※電源操作が必要な場合、壁スイッチを別に施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618455
FX499H
ダークグレー
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618464
FX499W
白
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください