曜日別特売

アウトドアライト ポールスポットライト

アウトドアライト ポールスポットライト - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポールスポットライト - ENDO(遠藤照明)

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
配光用途に合わせた最適な光学制御
フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応
スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。
自由な首振り・回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630039ERL8198HAD200タイプ×258.651.181065
153,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630066ERL8207HAD90タイプ×337.848.787403
182,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630048ERL8201HAD200タイプ×387.951.181065
228,000
取扱い終了
返品不可
50630057ERL8204HAD90タイプ×225.248.78403
109,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする