ENDO(遠藤照明)
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
モジュール
無線モジュール付
入力電圧(V)
100~242
調光方式
無線調光タイプ
調光率(%)
5~100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630276
FX290NA
0.3
600TYPE
41×39×160
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630310
FX444N
0.7
8000TYPE
73×54×257
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630319
FX446N
0.6
5000TYPE
63×48×257
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50630328
FX449N
0.3
C50
41×39×160
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください