曜日別特売

専用別置電源ユニット PWM制御

専用別置電源ユニット PWM制御 - ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット PWM制御 - ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット PWM制御 - ENDO(遠藤照明)
入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630355RX144N0.4Rsシリーズ 600TYPE52×39×190
9,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630434RX447N0.7Rsシリーズ 8000TYPE73×54×257
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630389RX367NA0.3Rsシリーズ 1200TYPE、ARCHIシリーズ 1400TYPE、GLARE-LESSシリーズ 900TYPE、DUALシリーズ D90、COREシリーズ C15041×39×160
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50630389RX367NA54187056RX367NB画像準備中専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)ENDO(遠藤照明)1台
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする