ENDO(遠藤照明)
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ARCHIシリーズ
質量(kg)
0.7
モジュール
無線モジュール付
入力電圧(V)
100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×54×257
調光方式
無線調光タイプ
調光率(%)
5~100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630285
FX421N
9000TYPE(ハイパワーユニバーサル7500TYPE)
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630294
FX423N
7500TYPE(ハイパワーユニバーサル5500TYPE)
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください