曜日別特売

ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光

ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光 - ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光 - ENDO(遠藤照明)
質量(kg)0.2タイプRsシリーズ 300TYPE定格電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160調光方式非調光タイプ内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630364RX163NA
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする