ENDO(遠藤照明)
専用別置電源ユニット 無線調光タイプ
用途
一般屋内専用
質量(kg)
1.2
長さ(m)
二次配線:2
モジュール
無線モジュール付
入力電圧(V)
100-242
環境温度範囲(℃)
+5~+35
内容量
1個
注意
※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618568
FX400N
¥
28,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください