フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。
【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。
【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。
【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード
【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズセット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)センサー3軸Gセンサー記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大:1600液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分ミラー形状平面型画素数フルHD200万画素本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36フレームレート27.5 fps音声マイク、スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080内容量1台