ENDO(遠藤照明)
ハニカムルーバ
適合
LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質
ハニカムルーバ:アルミ
色
黒艶消
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618638
RB675B
600TYPE
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618647
RB676B
1600TYPE 1200TYPE 900TYPE
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618656
RB677B
2400TYPE
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618665
RB678B
4000TYPE 3000TYPE
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618674
RB679B
6500TYPE 6000TYPE
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください