曜日別特売

アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバー

アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバー - ENDO(遠藤照明)

FLOODシリーズ
レンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。

仕様全面カバー付材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒))適合器具ERS6655B~ERS6658B内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618699RB698B
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする