曜日別特売

システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE

システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE - ENDO(遠藤照明)システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE - ENDO(遠藤照明)

JDR-miniシリーズ

仕様断熱施工:不可使用方法単体使用:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30本体アルミ首振角度(°)(灯体)35ハウジング専用ハウジング:別売LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)360材質(フード)アルミダイキャスト(黒艶消)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※専用ハウジングは別売りです。

※単体使用、断熱施工不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639638ERD8046S
8,700
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする