ENDO(遠藤照明)
薄型ミニダウンライト 300TYPE
Display Lightシリーズ
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)
0.1(本体)
タイプ
300タイプ
消費電力(W)
3.9
定格電圧(V)
100
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
60
ビーム角度(°)
92
埋込穴(Φmm)
60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)
3~16
調光の可否
不可
器具相当
12Vハロゲン球20W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合十分な空間が必要です。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639805
ERD5005BA
黒
4200
90.2
352
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
50639814
ERD5005WA
白
4200
90.2
352
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
50639830
ERD5006BA
黒
3000
75.8
296
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
50639839
ERD5006WA
白
3000
75.8
296
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください