曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 白コーン C200

ユニバーサルダウンライト 白コーン C200 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C200 - ENDO(遠藤照明)

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637504ERD7763W2700電球色75.8/74.3/78.0/77.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)155416
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637389ERD7032W4000ナチュラルホワイト 白色95.9/94.1/98.8/98.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)196716
20,000
取扱い終了
返品不可
50637398ERD7033W3500温白色95.0/93.2/97.9/97.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)194916
20,000
取扱い終了
返品不可
50637407ERD7034W3000電球色92.9/91.1/95.7/95.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)190616
20,000
取扱い終了
返品不可
50637416ERD7035W4000ナチュラルホワイト 白色80.5/78.9/82.9/82.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)165116
20,000
取扱い終了
返品不可
50637425ERD7036W3500温白色80.3/78.8/82.7/82.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)164716
20,000
取扱い終了
返品不可
50637434ERD7037W3000電球色78.9/77.4/81.3/80.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)161816
20,000
取扱い終了
返品不可
50637450ERD7039W4000ナチュラルホワイト 白色93.1/91.3/95.9/95.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)190933
20,000
取扱い終了
返品不可
50637459ERD7040W3500温白色92.2/90.5/95.0/94.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)189233
20,000
取扱い終了
返品不可
50637468ERD7041W3000電球色90.2/88.5/92.9/92.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)185033
20,000
取扱い終了
返品不可
50637477ERD7042W4000ナチュラルホワイト 白色78.1/76.6/80.5/80.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)160233
20,000
取扱い終了
返品不可
50637486ERD7043W3500温白色78.0/76.5/80.3/79.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)159933
20,000
取扱い終了
返品不可
50637495ERD7044W3000電球色76.5/75.1/78.8/78.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)157033
20,000
取扱い終了
返品不可
50637520ERD7764W2700電球色73.5/72.1/75.7/75.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)150833
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする