ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200
CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可
材質
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
タイプ
C200タイプ
消費電力(W)
20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)
(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命
(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)
75
器具相当
セラメタプレミアS35W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
カットオフアングル
(グレア)30°
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
※
※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50633898
ERD6881B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
34
37
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633925
ERD6882W
白
3500
温白色
34
37
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634029
ERD6888W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
56
65
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634047
ERD6889W
白
3500
温白色
56
65
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634090
ERD7741W
白
2700
電球色
34
37
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634065
ERD6890W
白
3000
電球色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50633837
ERD6878B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633846
ERD6878W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633855
ERD6879B
黒
3500
温白色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633864
ERD6879W
白
3500
温白色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633880
ERD6880B
黒
3000
電球色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633889
ERD6880W
白
3000
電球色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633907
ERD6881W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633916
ERD6882B
黒
3500
温白色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633934
ERD6883B
黒
3000
電球色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633950
ERD6883W
白
3000
電球色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633959
ERD6885B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633968
ERD6885W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633977
ERD6886B
黒
3500
温白色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633986
ERD6886W
白
3500
温白色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50633995
ERD6887B
黒
3000
電球色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634004
ERD6887W
白
3000
電球色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634020
ERD6888B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634038
ERD6889B
黒
3500
温白色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634056
ERD6890B
黒
3000
電球色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634074
ERD7741B
黒
2700
電球色
34
37
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634099
ERD7742B
黒
2700
電球色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
50634108
ERD7742W
白
2700
電球色
56
65
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください