CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可色黒材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)タイプC50タイプ角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)電源ユニット別売(別置形)内容量1台