CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可色黒タイプC200タイプ角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75電源ユニット別売(別置形)内容量1台