ENDO(遠藤照明)
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE
Miniシリーズ
小型のディスプレイやサイン照射に最適
スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ
商品の価値を高める透明感のある美しい発色
仕様
LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ
500タイプ
消費電力(W)
8.6
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)35
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
33
ビーム角度(°)
33
回転角度(°)
(灯体)355
埋込穴(Φmm)
60、(石膏ボード取付時)59
調光の可否
不可
配光タイプ
広角配光
器具相当
12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合十分な空間が必要です。取付有効板厚3mm~16mm
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639857
ERD5009BA
黒
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
54.7
471
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639866
ERD5009WA
白
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
54.7
471
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639875
ERD5010BA
黒
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
49.3
424
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639884
ERD5010WA
白
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
49.3
424
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください