曜日別特売

ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット

ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
全方囲40°に首振可能
ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。

仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6、10.6/11.4/10.8/10.6、15.4/16.5/15.5/15.0定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000配光角度(°)24ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1本
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650409ERS6268Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色105.7/98.6/105.0/108.5、114.4/106.4/112.3/114.4、122.8/113.5/112.1/118.0
16,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650418ERS6268Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色105.7/98.6/105.0/108.5、114.4/106.4/112.3/114.4、122.8/113.5/112.1/118.0
16,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650427ERS6269Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色102.9/96.0/102.2/105.6、111.4/103.5/109.3/111.4、119.5/110.5/109.1/114.8
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650436ERS6269Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色102.9/96.0/102.2/105.6、111.4/103.5/109.3/111.4、119.5/110.5/109.1/114.8
16,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650445ERS6270Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色99.4/92.7/98.7/102.0、107.6/100.0/105.6/107.6、115.4/106.7/105.3/110.9
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650454ERS6270Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色99.4/92.7/98.7/102.0、107.6/100.0/105.6/107.6、115.4/106.7/105.3/110.9
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする