ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637994ERD7079W3000電球色1616(C100)891(C150)1203
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638037ERD7084W4000ナチュラルホワイト 白色3335(C100)882(C150)1192
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638064ERD7769W2700電球色1616(C100)855(C150)1157
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637949ERD7074W4000ナチュラルホワイト 白色1616(C100)1082(C150)1462
18,000
取扱い終了
返品不可
50637958ERD7075W3500温白色1616(C100)1073(C150)1450
18,000
取扱い終了
返品不可
50637967ERD7076W3000電球色1616(C100)1049(C150)1418
18,000
取扱い終了
返品不可
50637976ERD7077W4000ナチュラルホワイト 白色1616(C100)909(C150)1228
18,000
取扱い終了
返品不可
50637985ERD7078W3500温白色1616(C100)907(C150)1227
18,000
取扱い終了
返品不可
50638010ERD7081W4000ナチュラルホワイト 白色3335(C100)1050(C150)1419
18,000
取扱い終了
返品不可
50638019ERD7082W3500温白色3335(C100)1041(C150)1408
18,000
取扱い終了
返品不可
50638028ERD7083W3000電球色3335(C100)1018(C150)1376
18,000
取扱い終了
返品不可
50638046ERD7085W3500温白色3335(C100)880(C150)1190
18,000
取扱い終了
返品不可
50638055ERD7086W3000電球色3335(C100)864(C150)1168
18,000
取扱い終了
返品不可
50638080ERD7770W2700電球色3335(C100)830(C150)1122
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする