ハイパワーユニバーサルダウンライト

ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光
HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。
パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応
高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。
空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ7500タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当セラメタ150WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636777ERD6840W420080.5/80.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))56445563
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636786ERD6841W350078.2/78.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))54864249
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636804ERD6843W300076.8/76.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))53884249
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636820ERD6844W300077.0/76.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))54015563
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636768ERD6839W420080.3/80.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))56304249
46,500
取扱い終了
返品不可
50636795ERD6842W350078.4/78.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))55005563
46,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする