曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637590ERD7049B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)958/129416
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637608ERD7050B3500温白色(C100/C150)956/129316
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637714ERD7056W4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)942/127334
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637748ERD7058B3000電球色(C100/C150)923/124734
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637757ERD7058W3000電球色(C100/C150)923/124734
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637775ERD7765W2700電球色(C100/C150)901/121916
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637784ERD7766B2700電球色(C100/C150)887/119834
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637800ERD7766W2700電球色(C100/C150)887/119834
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637529ERD7046B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)1141/154116
18,000
取扱い終了
返品不可
50637538ERD7046W4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)1141/154116
18,000
取扱い終了
返品不可
50637547ERD7047B3500温白色(C100/C150)1130/152816
18,000
取扱い終了
返品不可
50637556ERD7047W3500温白色(C100/C150)1130/152816
18,000
取扱い終了
返品不可
50637565ERD7048B3000電球色(C100/C150)1106/149516
18,000
取扱い終了
返品不可
50637574ERD7048W3000電球色(C100/C150)1106/149516
18,000
取扱い終了
返品不可
50637599ERD7049W4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)958/129416
18,000
取扱い終了
返品不可
50637617ERD7050W3500温白色(C100/C150)956/129316
18,000
取扱い終了
返品不可
50637626ERD7051B3000電球色(C100/C150)939/126816
18,000
取扱い終了
返品不可
50637635ERD7051W3000電球色(C100/C150)939/126816
18,000
取扱い終了
返品不可
50637644ERD7053B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)1121/151634
18,000
取扱い終了
返品不可
50637660ERD7053W4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)1121/151634
18,000
取扱い終了
返品不可
50637669ERD7054B3500温白色(C100/C150)1112/150334
18,000
取扱い終了
返品不可
50637678ERD7054W3500温白色(C100/C150)1112/150334
18,000
取扱い終了
返品不可
50637687ERD7055B3000電球色(C100/C150)1087/146934
18,000
取扱い終了
返品不可
50637696ERD7055W3000電球色(C100/C150)1087/146934
18,000
取扱い終了
返品不可
50637705ERD7056B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)942/127334
18,000
取扱い終了
返品不可
50637730ERD7057B3500温白色(C100/C150)940/127134
18,000
取扱い終了
返品不可
50637739ERD7057W3500温白色(C100/C150)940/127134
18,000
取扱い終了
返品不可
50637766ERD7765B2700電球色(C100/C150)901/121916
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする