ENDO(遠藤照明)
ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150
CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
色
黒
タイプ
C100/C150タイプ
定格電圧(V)
(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)
(灯体)35
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイキャスト(黒艶消)
器具相当
C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
角度(°)
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637924
ERD7767B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
2700
電球色
16
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50637809
ERD7060B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
4000
ナチュラルホワイト 白色
16
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637818
ERD7061B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
3500
温白色
16
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637827
ERD7062B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
3000
電球色
16
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637836
ERD7063B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
4000
ナチュラルホワイト 白色
16
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637845
ERD7064B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
3500
温白色
16
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637854
ERD7065B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
3000
電球色
16
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637870
ERD7067B
【コーン】アルミダイキャスト(黒)
【グレアカットオフアングル】30
4000
ナチュラルホワイト 白色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637879
ERD7068B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637888
ERD7069B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637897
ERD7070B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637906
ERD7071B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637915
ERD7072B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
50637940
ERD7768B
コーン:アルミダイキャスト(黒)
(グレアカットオフアングル)30
2700
電球色
33
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください