曜日別特売

グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE

グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。
カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632857ERD5375WB4000ナチュラルホワイト 白色(2400TPYE/3000TYPE)1939/23564045
24,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632875ERD5377WB3500温白色(2400TPYE/3000TYPE)1893/23004045
24,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632848ERD5374WB4000ナチュラルホワイト 白色(2400TPYE/3000TYPE)1638/19913335
24,500
取扱い終了
返品不可
50632866ERD5376WB3500温白色(2400TPYE/3000TYPE)1599/19433335
24,500
取扱い終了
返品不可
50632884ERD5378WB3000電球色(2400TPYE/3000TYPE)1494/18163335
24,500
取扱い終了
返品不可
50632900ERD5379WB3000電球色(2400TPYE/3000TYPE)1768/21494045
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする