Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台