曜日別特売

ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE

ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。

材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)タイプ5500/7500/9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))角度(°)【グレアカットオフアングル】15光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)68ビーム角度(°)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150配光タイプ拡散配光器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633627ERD7688W5000昼白色【5500TYPE】6409【7500TYPE】8201【9000TYPE】9561
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633654ERD7691W3000電球色【5500TYPE】6088【7500TYPE】7791【9000TYPE】9082
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633679ERD7693W3500温白色【5500TYPE】5447【7500TYPE】6971【9000TYPE】8216
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633688ERD7694W3000電球色【5500TYPE】5256【7500TYPE】6726【9000TYPE】7840
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633670ERD7692W4000ナチュラルホワイト 白色【5500TYPE】5640【7500TYPE】7218【9000TYPE】8413
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50633636ERD7689W4000ナチュラルホワイト 白色【5500TYPE】6409【7500TYPE】8201【9000TYPE】9561
47,000
取扱い終了
返品不可
50633645ERD7690W3500温白色【5500TYPE】6152【7500TYPE】7874【9000TYPE】9178
47,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50633670ERD7692W58137750ERD9850WERD7692W ベースダウンライト 浅型白コーン ENDO(遠藤照明) 58137750ベースダウンライト 浅型白コーンENDO(遠藤照明)1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする