ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150
CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
材質
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
タイプ
C100/C150タイプ
定格電圧(V)
(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)
【グレアカットオフアングル】30
光源寿命
(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)
75
器具相当
C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634178
ERD6923B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)942/1273
34
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634196
ERD6924B
黒
3500
温白色
(C100/C150)940/1271
34
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634230
ERD6925W
白
3000
電球色
(C100/C150)923/1247
34
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634318
ERD6931B
黒
3500
温白色
(C100/C150)886/1197
56
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634345
ERD6932W
白
3000
電球色
(C100/C150)869/1175
56
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634354
ERD7747B
黒
2700
電球色
(C100/C150)887/1198
34
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634370
ERD7747W
白
2700
電球色
(C100/C150)887/1198
34
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634379
ERD7748B
黒
2700
電球色
(C100/C150)835/1129
56
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634388
ERD7748W
白
2700
電球色
(C100/C150)835/1129
56
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634309
ERD6930W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)887/1200
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50634117
ERD6920B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)1121/1516
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634126
ERD6920W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)1121/1516
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634135
ERD6921B
黒
3500
温白色
(C100/C150)1112/1503
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634144
ERD6921W
白
3500
温白色
(C100/C150)1112/1503
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634160
ERD6922B
黒
3000
電球色
(C100/C150)1087/1469
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634169
ERD6922W
白
3000
電球色
(C100/C150)1087/1469
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634187
ERD6923W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)942/1273
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634205
ERD6924W
白
3500
温白色
(C100/C150)940/1271
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634214
ERD6925B
黒
3000
電球色
(C100/C150)923/1247
34
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634239
ERD6927B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)1057/1428
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634248
ERD6927W
白
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)1057/1428
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634257
ERD6928B
黒
3500
温白色
(C100/C150)1047/1416
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634266
ERD6928W
白
3500
温白色
(C100/C150)1047/1416
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634275
ERD6929B
黒
3000
電球色
(C100/C150)1025/1384
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634284
ERD6929W
白
3000
電球色
(C100/C150)1025/1384
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634300
ERD6930B
黒
4000
ナチュラルホワイト 白色
(C100/C150)887/1200
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634327
ERD6931W
白
3500
温白色
(C100/C150)886/1197
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634336
ERD6932B
黒
3000
電球色
(C100/C150)869/1175
56
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください