曜日別特売

ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE

ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)タイプ5500/7500/9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合配光タイプ拡散配光器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633600ERD7723W5000昼白色【5500TYPE】6489【7500TYPE】8303【9000TYPE】9680250
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633609ERD7724W4000ナチュラルホワイト 白色【5500TYPE】6489【7500TYPE】8303【9000TYPE】9680250
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633618ERD7725W3500温白色【5500TYPE】6229【7500TYPE】7972【9000TYPE】9293250
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633697ERD7726W5000昼白色【5500TYPE】6456【7500TYPE】8261【9000TYPE】9630200
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633706ERD7727W4000ナチュラルホワイト 白色【5500TYPE】6197【7500TYPE】8261【9000TYPE】9630200
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633715ERD7728W3500温白色【5500TYPE】6197【7500TYPE】7931【9000TYPE】9245200
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする