ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635910ERD7172W4000ナチュラルホワイト 白色(1200/1600/900TYPE)1262/1693/9332426
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635919ERD7173W3500温白色(1200/1600/900TYPE)1229/1649/9082426
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635928ERD7174W3000電球色(1200/1600/900TYPE)1187/1593/8772426
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635937ERD7175W2700電球色(1200/1600/900TYPE)1121/1504/8282426
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635946ERD7176W4000ナチュラルホワイト 白色(1200/1600/900TYPE)1193/1601/8823134
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635955ERD7177W3500温白色(1200/1600/900TYPE)1161/1558/8583134
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635964ERD7178W3000電球色(1200/1600/900TYPE)1121/1506/8293134
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635980ERD7179W2700電球色(1200/1600/900TYPE)1059/1421/7833134
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635989ERD7180W4000ナチュラルホワイト 白色(1200/1600/900TYPE)1079/1449/7975064
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50635998ERD7181W3500温白色(1200/1600/900TYPE)1051/1410/7775064
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636007ERD7182W3000電球色(1200/1600/900TYPE)1015/1363/7505064
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636016ERD7183W2700電球色(1200/1600/900TYPE)959/1286/7095064
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636025ERD7184W4000ナチュラルホワイト 白色(1200/1600/900TYPE)1081/1451/7996085
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636034ERD7185W3500温白色(1200/1600/900TYPE)1053/1413/7786085
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636050ERD7186W3000電球色(1200/1600/900TYPE)1017/1365/7516085
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636059ERD7187W2700電球色(1200/1600/900TYPE)961/1289/7106085
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする